項目 | 絕緣頂切鉗 |
切割能力/材料 | 7/8“固態鋁,銅,中號硬線 |
前沿 | 感應淬火 |
處理顏色 | 紅 |
手柄類型 | 人體工學防滑 |
鉗口寬度 | 1" |
材料 | 鐵件 |
最高 顎開口 | 1" |
總長度 | 10“ |
春季回歸 | 沒有 |
尖端寬度 | 1" |
船重(kg) | 0.82 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 28.96 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 尖端寬度 | 切割能力/材料 | 處理顏色 | 鉗口寬度 | 材料 | 最高 顎開口 | 總長度 | 春季回歸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32947 | 3機構/ 8“ | 4 至 28 AWG/銅 | 紅色/黃色 | 1.5“ | 落鍛特種工具鋼 | 1.593 | 6 5機構/ 16“ | 是 | 新台幣2,260元 |