項目 | 絕緣插座套件 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
最高 使用電壓 | 1000 VAC |
件數 | 24 |
包括鉗子 | 組合鉗8“,斜口鉗6-5 / 16”,長鼻鉗6-5 / 16“ |
保護 | 承受高達1000V的電擊 |
附帶螺絲起子 | (3)一字螺絲刀:3.5、4.5、6.5mm,(3)十字螺絲刀:#1,#2,#3 |
包含插座 | (11) 個 3/8" Dr 套筒:6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19 mm |
包括工具存儲 | 是 |
包含的工具存儲類型 | Case 外殻 |
船重(kg) | 1.81 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8206000000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 驅動器大小 | 件數 | 包含插座 | 包括工具存儲 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31390 | 1機構/ 4“ | 13 | (10)1/4“ Dr 6 pt。套筒:3/16”,7/32“,1/4”,9/32“,5/16”,11/32“,3/8”,7 / 16“,1/2”,9/16“ | 是 | 新台幣27,639元 | ||
31391 | 1機構/ 4“ | 13 | (10) 1/4" Dr 6 點插座:5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 mm | 是 | 新台幣27,656元 | ||
31890 | 3機構/ 8“ | 7 | - | 沒有 | 新台幣12,740元 | ||
31493 | 3機構/ 8“ | 10 | (8)3/8“套筒接頭:5/16”,3/8“,7/16”,1/2“,9/16”,5/8“,11/16”,3/4“ | 是 | 新台幣28,313元 | ||
31590 | 3機構/ 8“ | 10 | (8) 個 3/8" Dr 插座:8、10、11、12、13、14、17、19 毫米 | 是 | 新台幣31,118元 | ||
31491 | 3機構/ 8“ | 16 | (16) 3/8" Dr 12 點套筒:5/16"、3/8"、7/16"、1/2"、9/16"、5/8"、11/16"、3/ 4 英寸、8、10、11、12、13、14、17、19 毫米 | 是 | 新台幣23,991元 | ||
31495 | 3機構/ 8“ | 24 | (4)3/8“ Dr 6 pt。套筒:1/4”,9/32“,5/16”,11/32“,(7)3/8” Dr 12 pt。 Sockets: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"插座:XNUMX/XNUMX英寸,XNUMX/XNUMX英寸,XNUMX/XNUMX英寸,XNUMX/XNUMX英寸,XNUMX/XNUMX英寸,XNUMX/XNUMX英寸,XNUMX/XNUMX英寸 | 是 | 新台幣42,927元 |