項目 | 絕緣螺絲刀 |
完 | 黑氧化物 |
手柄設計 | 人體工學坐墊 |
處理材料 | 多成分 |
總長度 | 9.5“ |
刀柄長度 | 5" |
柄材料 | CVM工具鋼 |
刀柄形狀 | 圓形 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
吸頭尺寸 | 7機構/ 32“ |
提示樣式 | 梯形開槽SlimLine |
提示樣式組 | 開槽 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 22.61 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 總長度 | 刀柄長度 | 吸頭尺寸 | 提示樣式 | 提示樣式組 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32015 | 8" | 4" | 9機構/ 64“ | 梯形開槽 | 開槽 | 新台幣395元 | ||
32024 | 9 5機構/ 16“ | 5" | 3機構/ 16“ | 梯形開槽 | 開槽 | 新台幣439元 | ||
32039 | 10.625“ | 6" | 1機構/ 4“ | 梯形開槽 | 開槽 | 新台幣592元 | ||
32101 | 7.5“ | 3" | #1 | 菲利普斯 | 菲利普斯/ Crosspoint | 新台幣430元 | ||
32102 | 8.375“ | 4" | #2 | 菲利普斯 | 菲利普斯/ Crosspoint | 新台幣588元 | ||
32103 | 10.625“ | 6" | #3 | 菲利普斯 | 菲利普斯/ Crosspoint | 新台幣800元 | ||
32100 | 6.5“ | 2.437“ | #0 | 菲利普斯 | 菲利普斯/ Crosspoint | 新台幣376元 |