項目 | 絕緣螺母驅動器 |
顏色 | 黃色和紅色 |
手柄 | 靠墊 |
處理顏色 | 紅色/黃色 |
手柄設計 | |
十六進制 | 7.0 mm |
十六進制大小 | 7.0mm |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 9 5機構/ 16“ |
SAE或公制 | 公制 |
軸 | 素色 |
柄 | 具有整體式法蘭,可提供牢固的,防扭矩的錨固,模壓式手柄絕緣 |
刀柄長度 | 5" |
柄材料 | 硬化鉻釩鉬工具鋼 |
刀柄類型 | 實心圓 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | DE |