項目 | 絕緣螺母起子組 |
刀片材料 | CVM鋼 |
色標 | 紅色和黃色 |
手柄 | SoftFinish(R),多組分 |
處理顏色 | 橙/黃 |
手柄設計 | |
處理材料 | 多成分 |
十六進制 | 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8" |
十六進制大小 | 5/32," 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8" |
件數 | 11 |
總長度 | 9.3“到9.6” |
SAE或公制 | SAE |
軸 | 圓形 |
刀柄長度 | 5" |
柄材料 | CVM鋼 |
刀柄類型 | 實心圓 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
額定電壓 | 1000 |
船重(kg) | 1.71 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 28.7 |
船寬(厘米) | 17.27 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 十六進制 | 十六進制大小 | 件數 | SAE或公制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32293 | 5,5.5,6,7,8,10,13毫米 | 5.0,5.5,6.0,7.0,8.0,10.0,13.0毫米 | 7 | 公制 | 新台幣4,785元 |