項目 | 絕緣工具組 |
最高 使用電壓 | 1000 VAC |
件數 | 25 |
隨附螺母驅動器 | 1/4 英寸、5/16 英寸、11/32 英寸、3/8 英寸、7/16 英寸、1/2 英寸、7 毫米、8 毫米、10 毫米、13 毫米 |
包括鉗子 | 組合鉗 9"、高槓桿鉗 8"、長嘴鉗 8"、剝線鉗 6-5/16" |
保護 | 承受高達1000V的電擊 |
附帶螺絲起子 | (3) 一字螺絲刀:3、4.5、6mm,(2) 十字螺絲刀:#1、#2、(2) 羅伯遜方槽螺絲刀:#1、#2、(2) 十字一字端子螺絲刀:#1 、# 2 |
包括工具存儲 | 是 |
包含的工具存儲類型 | 包裝盒 |
船重(kg) | 5.4 |
船高(厘米) | 24.38 |
船長(厘米) | 44.2 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 8206000000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 驅動器大小 | 件數 | 隨附螺母驅動器 | 包含插座 | 包括工具存儲 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32190 | - | 15 | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" | - | 是 | 新台幣8,936元 | ||
32192 | - | 14 | 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2" | - | 是 | 新台幣14,959元 | ||
32867 | - | 10 | - | - | 是 | 新台幣16,563元 | ||
32868 | - | 10 | - | - | 是 | 新台幣18,166元 | ||
32869 | - | 14 | - | - | 是 | 新台幣20,189元 | ||
32800 | 3機構/ 8“ | 80 | 7/32 英寸、1/4 英寸、5/16 英寸、3/8 英寸、7/16 英寸、5 毫米、5.5 毫米、6 毫米、7 毫米、8 毫米、10 毫米、13 毫米 | (14) 3/8" Dr 12 點套筒:1/2"、9/16"、5/8"、11/16"、3/4"、13/16"、7/8"、13、 14、15、17、19、20、22 毫米 | 是 | 新台幣81,469元 | ||
32875 | - | 5 | - | - | 是 | 新台幣8,048元 |