項目 | 絕緣線鉗 |
手柄類型 | Ergo舒適防滑帶防滑套 |
下巴長度 | 1 13機構/ 16“ |
鉗口厚度 | 19機構/ 32“ |
鉗口寬度 | 1.156“ |
材料 | 落鍛特種工具鋼 |
總長度 | 9" |
春季回歸 | 沒有 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
尖端寬度 | 19機構/ 32“ |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | VN |
產品 | 型號 | 手柄類型 | 材料 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
32930 | 落鍛工具鋼 | 8" | 新台幣1,909元 |