得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 絕緣針鼻鉗 |
切割能力/材料 | 8 AWG /銅 |
處理顏色 | 紅色/黃色 |
手柄類型 | |
顎彎 | 0學位 |
下巴長度 | 2.75“ |
顎型 | 鋸齒狀 |
鉗口寬度 | 3機構/ 4“ |
材料 | 下降鍛鋼 |
最高 顎開口 | 3-1 / 16“ |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 8" |
春季回歸 | 沒有 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
尖端寬度 | 27機構/ 64“ |
額定電壓 | 1000V |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 22.61 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | VN |