項目 | 絕緣對角線刀 |
切 | 沖水按鈕 |
切割能力/材料 | 6 AWG /銅,軟,中,硬和鋼琴線 |
處理顏色 | 紅色/黃色 |
手柄類型 | |
顎彎 | 0學位 |
下巴長度 | 13機構/ 16“ |
鉗口寬度 | 1.125“ |
材料 | 落鍛特種工具鋼 |
最高 顎開口 | 7機構/ 8“ |
無火花 | 沒有 |
鼻型 | 梨形 |
總長度 | 8" |
春季回歸 | 沒有 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
尖端寬度 | 15機構/ 32“ |
額定電壓 | 1000V |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | VN |
產品 | 型號 | 切割能力/材料 | 下巴長度 | 鉗口寬度 | 最高 顎開口 | 總長度 | 尖端寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32933 | 6 AWG /銅 | 3機構/ 4“ | 31機構/ 32“ | 21機構/ 32“ | 6 5機構/ 16“ | 13機構/ 32“ | 新台幣1,850元 |