項目 | 絕緣六角扳手組 |
臂長 | 5.9“ |
手臂類型 | 長 |
刀片材料 | 鉻釩,硬化鋼 |
完 | 黑氧化物 |
處理材料 | 聚酰胺塑料 |
手柄類型 | T型手柄 |
測量類型 | 公制 |
件數 | 5 |
尺碼 | M1 |
內含尺寸 | 4、5、6、8、10毫米 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.79 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 28.7 |
船寬(厘米) | 16.76 |
HS代碼 | 8204110060 |
原產地 | DE |
型號 | 件數 | 臂長 | 手臂類型 | 內含尺寸 | 刀片材料 | 完 | 處理材料 | 手柄類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33490 | 6 | 7" | - | 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 鉻釩鋼 | 黑氧化物 | 聚酰胺塑料 | T型手柄,符合人體工程學 | 新台幣4,119元 | |
13694 | 12 | 3.1“到9.2” | 短 | 3/8, 1/8, 1/2, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64" | 鉻釩鋼 | 紅 | 鋼鐵上的紅色雙塗層,黃色絕緣塗層 | L型 | 新台幣18,716元 | |
13693 | 10 | 3.9“到10.2” | 短 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12毫米 | 鉻釩鋼 | 紅 | 鋼鐵上的紅色雙塗層,黃色絕緣塗層 | L型 | 新台幣22,578元 |