項目 | 螺母驅動器 |
刀片材料 | 鉻釩鉬工具鋼 |
顏色 | 黑/紅 |
色標 | 沒有 |
手柄 | 符合人體工程學的SoftFinish(R) |
處理顏色 | 黑/紅 |
手柄設計 | |
十六進制 | 8.0 mm |
十六進制大小 | 8.0mm |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 9 13機構/ 32“ |
SAE或公制 | 公制 |
軸 | 空洞 |
柄 | 圓形 |
刀柄長度 | 2.75“ |
柄材料 | CVM鋼 |
刀柄類型 | 空心輪 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | DE |
型號 | 軸 | 顏色 | 處理顏色 | 刀柄長度 | 刀柄類型 | 十六進制 | 十六進制大小 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34137 | 素色 | 黑/紅 | 黑/紅 | 5" | 實心圓 | 7機構/ 32“ | 7機構/ 32“ | 螺母驅動器 | 新台幣441元 | |
34144 | 素色 | 黑/紅 | 黑/紅 | 5" | 實心圓 | 9機構/ 16“ | 9機構/ 16“ | 螺母驅動器 | 新台幣1,042元 | |
34145 | 素色 | 黑/紅 | 黑/紅 | 5" | 實心圓 | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 螺母驅動器 | 新台幣823元 | |
34123 | 素色 | 黑/紅 | 黑/紅 | 5" | 實心圓 | 7.0 mm | 7.0mm | 螺母驅動器 | 新台幣503元 | |
34124 | 素色 | 黑/紅 | 黑/紅 | 5" | 實心圓 | 8.0 mm | 8.0mm | 螺母驅動器 | 新台幣4,711元 | |
34126 | 素色 | 黑/紅 | 黑/紅 | 5" | 實心圓 | 10.0 mm | 10.0mm | 螺母驅動器 | 新台幣1,816元 | |
34129 | 素色 | 黑/紅 | 黑/紅 | 5" | 實心圓 | 13.0 mm | 13.0mm | 螺母驅動器 | 新台幣592元 |