項目 | 梅花鍵 |
臂長 | 1.5“ |
刀片材料 | 合金鋼 |
完 | 黑氧化物 |
處理顏色 | 黑色 |
手柄長度 | 5機構/ 8“ |
處理材料 | 合金鋼 |
手柄類型 | 樸素 |
測量類型 | 梅花(R) |
三方圈 | L |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
吸頭尺寸 | T6 |
工作角度 | 25學位 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 2.03 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 吸頭尺寸 | 臂長 | 處理顏色 | 手柄長度 | 處理材料 | 手柄類型 | 三方圈 | 繫繩能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36308 | T8 | 1 13機構/ 16“ | 黑色 | 5機構/ 8“ | 合金鋼 | 樸素 | L | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣194元 | ||
36310 | T10 | 2" | 黑色 | 11機構/ 16“ | 合金鋼 | 樸素 | L | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣194元 | ||
36651 | T15 | 5.187“ | 黑色 | 7機構/ 8“ | 合金鋼 | 樸素 | L | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣270元 | ||
36615 | IP15 | 3.5“ | 黑色 | 11機構/ 16“ | 合金鋼 | 樸素 | L | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣242元 | ||
36513 | T7 | 1.375“ | 湖水綠 | 1.625“ | 塑料 | 直行 | 繫繩就緒 | 新台幣2,300元 | |||
36514 | T8 | 1.625“ | 湖水綠 | 1.625“ | 塑料 | 直行 | 繫繩就緒 | 新台幣2,127元 | |||
36545 | IP8 | 1.625“ | 湖水綠 | 1.625“ | 塑料 | 直行 | 繫繩就緒 | 新台幣2,038元 |