項目 | 螺絲固定梅花鍵組 |
臂長 | 2.6“到4.1” |
手臂類型 | 長 |
刀片材料 | 鉻釩鋼 |
完 | 黑色 |
處理材料 | 鉻釩鋼 |
手柄類型 | L型 |
測量類型 | 梅花 |
件數 | 7 |
尺碼 | T1 |
內含尺寸 | T6,T7,T8,T9,T10,T15,T20 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8204110060 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 臂長 | 件數 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
37192 | 2.6“到5.2” | 10 | T6,T7,T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30 | 新台幣2,540元 |