得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | ESD精密螺絲刀組 |
完 | 啞光 |
手柄 | ESD |
手柄設計 | 符合人體工程學的旋轉帽 |
處理材料 | 塑料 |
材料 | 鉻釩鉬工具鋼 |
件數 | 27 |
柄材料 | CVM鋼 |
刀柄形狀 | 圓形 |
內含尺寸 | 開槽1.5、2.0、3.0和4.0MM。 菲利普斯#000、00、0和1,Torx(R)T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T15,十六進制.050、1 / 16、5 / 64、3 / 32、7 / 64、1 / 8、9 / 64和5/32 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
提示樣式組 | 開槽/十字/ Torx(R)/十六進制 |
提示類型 | 開槽,十字,Torx(R),六角 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8466100175 |
原產地 | DE |