項目 | 精密螺絲刀套裝 |
完 | 硬鉻 |
手柄 | 塑料 |
手柄設計 | 符合人體工程學的旋轉帽 |
處理材料 | 塑料 |
材料 | 高合金鉻釩鉬鋼 |
件數 | 50 |
柄材料 | CVM鋼 |
刀柄形狀 | 圓形 |
內含尺寸 | 開槽:0.8, 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2, 2.5, 3, 3.5, 4mm,十字槽:#000, 00, 0, 1,梅花槽:T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 、T9、T10、六角:1.27、1.5、2、2.5、3mm、0.028、0.035、0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32 ”,螺母起子:1.5、1.8、2、2.5、3、3.5 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
提示樣式組 | 一字螺絲刀/十字螺絲刀/Torx(R)/六角螺絲刀/螺母螺絲刀 |
提示類型 | 開槽,十字,Torx(R),六角 |
船重(kg) | 1.62 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 提示樣式組 | 完 | 手柄 | 提示類型 | 項目 | 材料 | 件數 | 柄材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26490 | 十六進制 | Chrome瀏覽器 | 塑料 | 球頭六角 | 精密螺絲刀套裝 | - | 8 | CVM鋼 | 新台幣2,052元 | ||
26090 | 開槽 | 硬鉻 | 塑料 | 開槽 | 精密螺絲刀套裝 | CVM鋼 | 6 | CVM鋼 | 新台幣1,389元 | ||
26199 | 開槽/菲利普斯 | 硬鉻 | 塑料 | 開槽和菲利普斯 | 精密螺絲刀套裝 | CVM鋼 | 8 | CVM鋼 | 新台幣2,289元 | ||
26491 | 十六進制 | 硬鉻 | 塑料 | 球頭六角 | 精密螺絲刀套裝 | CVM鋼 | 5 | CVM鋼 | 新台幣1,316元 | ||
26793 | Torx(R)/星 | 硬鉻 | 靠墊 | 梅花(R) | 精密螺絲刀套裝 | CVM鋼 | 8 | CVM鋼 | 新台幣3,662元 | ||
26799 | Torx(R)/星 | 硬鉻 | 塑料 | 梅花(R) | 精密螺絲刀套裝 | CVM鋼 | 8 | CVM鋼 | 新台幣2,823元 | ||
26092 | 開槽/菲利普斯 | 緞鉻 | 塑料 | 開槽和菲利普斯 | 精密螺絲刀套裝 | 鉻釩鉬工具鋼 | 7 | CVM鋼 | 新台幣1,689元 |