項目 | 過濾調節器 |
調節旋鈕 | 非上升 |
排水類型 | Automatic 自動錶 |
最高 溫度 | 125度 |
總高度 | 7" |
總寬度 | 1.56“ |
船重(kg) | 0.34 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 總寬度 | 碗尺寸 | 連接尺寸 | 排水類型 | 最高 流 | 最高 入口壓力 | 最高 溫度 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B18-03-FKG0B | 2.37“ | - | - | 手動操作 | - | - | 125度 | 10.31“ | 新台幣9,412元 | ||
B18-02-FK00B | 2.37“ | 1.7盎司。 | 1機構/ 4“ | 手動操作 | 140 CFM | 150 PSI | 125度 F | 10.31“ | 新台幣3,929元 | ||
B18-04-FK00B | 2.37“ | 1.7盎司。 | 1機構/ 2“ | 手動操作 | 180 CFM | 150 PSI | 125度 F | 10.31“ | 新台幣3,994元 | ||
B28-04-FL00B | 2.87“ | 3 Oz。 | 1機構/ 2“ | 手動操作 | 260 CFM | 250 PSI | 150度 F | 11.25“ | 新台幣5,158元 |