項目 | 通用空氣調節器 |
調整範圍 | 0至125 psi |
氣流方向 | 左。 向右 |
主體材料 | 鋁 |
流量範圍 | 201至300 CFM |
儀表端口 | 1 / 4 NPT |
高度範圍 | 5-6“ |
最高 流 | 250 CFM |
最高 入口壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 150度 F |
總高度 | 5.9“ |
總長度 | 5.87“ |
總寬度 | 2.9“ |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
閥門設計 | 緩解 |
船重(kg) | 0.68 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 流量範圍 | 最高 流 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R18-03-F000B | 101至200 CFM | 150 CFM | 5.4“ | 5.18“ | 2.36“ | 3機構/ 8“ | 新台幣2,586元 | ||
R18-04-F000B | 101至200 CFM | 180 CFM | 5.4“ | 5.18“ | 2.36“ | 1機構/ 2“ | 新台幣2,642元 |