項目 | 過濾器/調節器 |
調節旋鈕 | 十六進制 |
調整範圍 | 0至125 psi |
碗材質 | 不銹鋼 |
碗尺寸 | 1.0盎司。 |
過濾等級 | 5微米 |
儀表端口 | 1機構/ 8“ |
最高 流 | 12 CFM |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 150學位F. |
總高度 | 6.25“ |
總寬度 | 1.56“ |
管道尺寸 | 1 / 4“NPT |
尺寸 | 微型 |
船重(kg) | 0.57 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8481100040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 溫度 | 調整範圍 | 碗材質 | 總高度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 尺寸 | 碗尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB1-02-KYSS | 150學位F. | 0至60 psi | 不銹鋼 | 6.25“ | 1.56“ | 1 / 4“NPT | 微型 | 1.0盎司。 | 新台幣21,141元 | ||
SB2-04-萊斯 | 150學位F. | 0至125 psi | 不銹鋼 | 8.59“ | 2.5“ | 1 / 2“NPT | 標準 | 4.0盎司。 | 新台幣60,212元 | ||
SB2-04-KYSS | 150學位F. | 0至60 psi | 不銹鋼 | 8.59“ | 2.5“ | 1 / 2“NPT | 標準 | 4.0盎司。 | 新台幣53,462元 | ||
BB3-02-FK00 | 125學位F. | 5至125 psi | 聚碳酸酯 | 6.25“ | 1.56“ | 1 / 4“NPT | - | 0.4盎司。 | 新台幣2,157元 | ||
B08-02-FK00B | 125度 F | 0至125 psi | - | 7" | 1.56“ | - | - | 0.4盎司。 | 新台幣2,173元 | ||
B08-02-FL00B | 150度 F | 0至125 psi | - | 7" | 1.56“ | - | - | 0.4盎司。 | 新台幣2,362元 | ||
B18-02-FL00B | 150度 F | 0至125 psi | 帶瞄準器的金屬 | 10.31“ | 2.37“ | - | - | 1.7盎司。 | 新台幣4,443元 |