項目 | 空氣管路潤滑器 |
調整類型 | 螺絲刀 |
主體材料 | 不銹鋼 |
碗材質 | 不銹鋼 |
碗尺寸 | 4.0盎司。 |
拱頂 | 整體視線 |
身高 | 6.81“ |
把手 | 調整 |
總長: | 2.38“ |
材料 | 不銹鋼 |
最高 流 | 100 CFM |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 150 F |
NPT | 1機構/ 2“ |
機油容量 | 4 Oz。 |
總高度 | 7.62“ |
總長度 | 2.52“ |
總寬度 | 2.36“ |
管道運行(英尺) | 25 |
管道尺寸 | 1 / 2“NPT |
信號寬度 | 2.38“ |
船重(kg) | 1.12 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 18.03 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8481100040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 溫度 | 主體材料 | 碗材質 | NPT | 機油容量 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L40-0B-000 | 125 F | 鋅 | 帶護罩的聚碳酸酯 | 1-1 / 2“ | - | 11.67“ | 4.79“ | 5.5“ | 新台幣13,932元 | ||
L50-0C-000 | 125 F | 鋅 | 帶護罩的聚碳酸酯 | 2" | - | 12.32“ | 5" | 5.5“ | 新台幣16,532元 | ||
L08-02-KK00B | 125度 F | 鋁 | - | - | 0.6 Oz。 | 6.04“ | 6" | 1.58“ | 新台幣2,501元 | ||
L08-02-KL00B | 150度 F | 鋁 | 金屬 | - | 0.6 Oz。 | 6.04“ | 6" | 1.58“ | 新台幣2,619元 | ||
L18-02-KK00B | 125度 F | 鋁 | - | - | 4 Oz。 | 8.56“ | 8.5“ | 2.36“ | 新台幣3,385元 | ||
L18-02-KL00B | 150度 F | 鋁 | 帶瞄準器的金屬 | - | 4 Oz。 | 8.56“ | 8.5“ | 2.36“ | 新台幣3,717元 | ||
L18-03-KK00B | 125度 F | 鋁 | - | - | 4 Oz。 | 8.56“ | 8.5“ | 2.36“ | 新台幣3,723元 |