項目 | 水減壓閥 |
連接類型 | 聯盟x FNPT |
身高 | 14.5“ |
總長: | 10“ |
材料 | 低鉛青銅 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 140學位F. |
管道尺寸 | 2.5“ |
預設壓力設定 | 50 PSI |
壓力調整範圍 | 25至75 psi |
過濾器 | 沒有 |
閥門類型 | 標準 |
船重(kg) | 13.82 |
船高(厘米) | 39.12 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
型號 | 身高 | 總長: | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
12-500XL 已選中 | 6" | 4.5“ | 1機構/ 2“ | 新台幣13,378元 | |
34-500XL 已選中 | 6" | 4.625“ | 3機構/ 4“ | 新台幣16,257元 | |
1-500XL 已選中 | 6.875“ | 5.125“ | 1" | 新台幣16,463元 | |
114-500XL 已選中 | 7.25“ | 6 5機構/ 16“ | 1.25“ | 新台幣32,627元 | |
112-500XL 已選中 | 10“ | 8 5機構/ 16“ | 1.5“ | 新台幣55,624元 | |
2-500XL 已選中 | 10.75“ | 9.5“ | 2" | 新台幣63,514元 | |
3-500XL 已選中 | 16“ | 11.125“ | 3" | 新台幣148,752元 |