項目 | 桿夾 |
棒材 | 鐵件 |
酒吧大小 | 1 x 1/2英寸 |
鋼筋厚度(英寸) | 1個1/2 |
條寬(英寸) | 1/2 |
夾緊面(英寸) | 1 x 1-1 / 2 |
夾緊面D(英寸) | 1-1/2 |
夾緊面W(英寸) | 1 |
手柄長度 | 20“ |
處理材料 | 下降鍛鋼 |
負載能力 | 1200磅。 |
最高 顎開口 | 20“ |
公稱夾緊壓力 | 1200磅。 |
標稱導軌尺寸(英寸) | 1個1/2 |
開放 | 8輸入。 |
墊類型 | 平 |
旋轉墊 | 1 x 1-1 / 2英寸 |
旋轉類型 | 球窩 |
喉深 | 4" |
類別 | 棘輪F夾 |
UPC | 731325228519 |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 1.31 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 30.23 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | TW |