項目 | 桿夾 |
棒材 | 鐵件 |
酒吧大小 | 1-3 / 16 x 9/16英寸 |
鋼筋厚度(英寸) | 1-3/16 x 9/16 |
條寬(英寸) | 9/16 |
夾緊面(英寸) | 1-1/2 |
夾緊面D(英寸) | 1-1/2 |
夾緊面W(英寸) | 1-1/2 |
手柄長度 | 24“ |
處理材料 | 下降鍛鋼 |
負載能力 | 1770磅。 |
最高 顎開口 | 24“ |
公稱夾緊壓力 | 1770磅。 |
標稱導軌尺寸(英寸) | 1-3/16 x 9/16 |
開放 | 20輸入。 |
墊類型 | 平 |
主軸直徑 | 3/4英寸 |
旋轉墊 | 1-1 / 2英寸 |
旋轉類型 | 球窩 |
喉深 | 4-3 / 4“ |
類別 | 深度L型夾 |
UPC | 731325228533 |
信號寬度 | 1.5“ |
船重(kg) | 2.91 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 62.23 |
船寬(厘米) | 21.84 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | TW |