項目 | 減速機 |
孔直徑。 | 2.187“ |
責任 | 沖洗 |
完 | 環氧塗料系統 |
Frame | 56C / 140TC |
輸入轉速 | 1725 |
潤滑 | Mobil Glygoyle(R)460 |
Max.最高Input HP輸入HP | 2 |
最高 輸出扭矩 | 3076英寸磅 |
最大。 扭力 | 3076英寸磅 |
安裝 | 普遍 |
標稱輸出RPM | 35 |
標稱比 | 50:1 |
階段數 | 1 |
輸出軸直徑 | 2.187“ |
輸出軸高度 | 4" |
輸出扭矩@ 1 HP | 1538英寸磅 |
輸出扭矩@ 1.5 HP | 2307英寸磅 |
輸出扭矩@ 2 HP | 3076英寸磅 |
懸臂負荷 | 3025磅。 |
迴轉 | 可逆 |
軸方向 | 直角 |
實心/空心輸出軸 | 空洞 |
減速機類型 | C面 |
蜗杆中心距 | 3.5“ |
船重(kg) | 37.35 |
船高(厘米) | 38.86 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 38.61 |
HS代碼 | 8483905000 |
原產地 | US |
型號 | 輸出軸高度 | 孔直徑。 | Frame | 輸出扭矩@ 1 HP | 輸出扭矩@ 1.5 HP | 輸出扭矩@ 1/2 HP | 輸出扭矩@ 1/3 HP | 輸出扭矩@ 1/4 HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E20MWSS 5:1 56C/140TC | 2.125“ | 1.437“ | 56C / 140TC | 173英寸磅 | 259英寸磅 | - | - | - | 新台幣42,275元 | |
E20MWSS 10:1 56C/140TC | 2.125“ | 1.437“ | 56C / 140TC | 343英寸磅 | 515英寸磅 | - | - | - | 新台幣44,964元 | |
E20MWSS 20:1 56C/140TC | 2.125“ | 1.437“ | 56C / 140TC | 650英寸磅 | - | 325英寸磅 | - | - | 新台幣42,275元 | |
E20MWSS 30:1 56C | 2.125“ | 1.437“ | 56C | - | - | 458英寸磅 | 302英寸磅 | - | 新台幣42,275元 | |
E20MWSS 40:1 56C | 2.125“ | 1.437“ | 56C | - | - | 585英寸磅 | 386英寸磅 | 292英寸磅 | 新台幣44,964元 | |
E20MWSS 50:1 56C | 2.125“ | 1.437“ | 56C | - | - | 706英寸磅 | 466英寸磅 | 353英寸磅 | 新台幣44,117元 | |
E20MWSS 60:1 56C | 2.125“ | 1.437“ | 56C | - | - | - | 528英寸磅 | 400英寸磅 | 新台幣44,117元 |