項目 | 真空計 |
校准證書 | 沒有 |
錶殼顏色 | 不銹鋼 |
外殼材料 | 不銹鋼 |
連接位置 | 底部 |
連接尺寸 | 1機構/ 4“ |
錶盤尺寸 | 4.5“ |
量規類型 | 調零螺絲 |
鏡頭材質 | 塑料 |
工作溫度 範圍 | -40度至200度F |
主要應用 | 無鉛 |
範圍 | 30至0 In。 汞 |
傳感器材質 | 青銅 |
插座材質 | 黃銅 |
接液材料 | 黃銅/青銅 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 13.97 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 錶殼顏色 | 外殼材料 | 連接位置 | 連接尺寸 | 錶盤尺寸 | 工作溫度 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEM1397LF | 黑色 | 鐵件 | 中後衛 | 1/8“ MNPT | 1.5“ | -40度至150度F | 新台幣699元 | ||
PEM1424LF | 黑色 | 鐵件 | 中後衛 | 1/8“ MNPT | 2" | -40度至150度F | 新台幣477元 | ||
P1S560 | - | - | - | - | - | -40至200度 F | 新台幣1,505元 | ||
P9U901428UC | - | - | - | - | - | -40至150度 F | 新台幣698元 | ||
PFQ2478-DRY-2FF | - | - | - | - | - | -40至200度 F | 新台幣847元 | ||
P1S410 | - | - | - | - | - | - | 新台幣2,292元 | ||
P3S6075 | - | - | - | - | - | - | 新台幣3,541元 |