扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WINTERS INSTRUMENTS PEM1401LF 表壓 1-1/2 英吋 0 至 60 psi | AH7HGA 36TV63

WINTERS INSTRUMENTS PEM1401LF 表壓 1-1/2 英寸 0 至 60 psi

有現貨
貨號:AH7HGA 型號:PEM1401LF交叉編號:36TV63

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$699 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目壓力計
校准證書沒有
錶殼顏色黑色
外殼材料鐵件
連接位置中後衛
連接尺寸1/8“ MNPT
錶盤尺寸1.5“
鏡頭材質塑料
工作溫度 範圍-40度至150度F
主要應用無鉛
範圍0年到60年
傳感器材質青銅
插座材質黃銅
接液材料黃銅/青銅

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)3.81
船長(厘米)3.81
船寬(厘米)3.81
原產地CN

產品詳細說明:

  • 儀表精度:+/- 3-2-3%
  • 壓力和真空計類型:壓力計
  • 可安裝儀表板:否
  • 液體填充:否
  • 所需的壓力表適配器:否
  • 特點:摩擦表圈

產品型號

產品型號主要應用錶殼顏色外殼材料範圍連接位置連接尺寸錶盤尺寸量規類型價錢
WINTERS INSTRUMENTS PCT322LF 表壓 0 至 60 psi 4-1/2 英吋 | AG9HFZ 20JN16 PCT322LF無鉛不銹鋼不銹鋼0年到60年底部1機構/ 4“4.5“調零螺絲新台幣1,722元
WINTERS INSTRUMENTS PCT323LF 表壓 0 至 100 psi 4-1/2 英吋 | AG9HGA 20JN17 PCT323LF無鉛不銹鋼不銹鋼0年到100年底部1機構/ 4“4.5“調零螺絲新台幣1,722元
WINTERS INSTRUMENTS PCT324LF 表壓 0 至 160 psi 4-1/2 英吋 | AG9HGB 20JN18 PCT324LF無鉛不銹鋼不銹鋼0至160 psi底部1機構/ 4“4.5“調零螺絲新台幣1,722元
WINTERS INSTRUMENTS PCT325LF 表壓 0 至 200 psi 4-1/2 英吋 | AG9HGC 20JN19 PCT325LF無鉛不銹鋼不銹鋼0年到200年底部1機構/ 4“4.5“調零螺絲新台幣1,722元
WINTERS INSTRUMENTS PCT326LF 表壓 0 至 300 psi 4-1/2 英吋 | AG9HGD 20JN20 PCT326LF無鉛不銹鋼不銹鋼0年到300年底部1機構/ 4“4.5“調零螺絲新台幣1,722元
WINTERS INSTRUMENTS PETM213LF 最大指針測試規 2.5 英吋 0-160 psi | AG9HHA 20JN40 PETM213LF家用水壓測試-鐵件0至160 psi頂部3機構/ 4“2.5“最大閱讀指針新台幣1,138元
WINTERS INSTRUMENTS PETM217LF 最大指針測試儀 2.5 吋 0-300psi | AG9HHB 20JN41 PETM217LF家用水壓測試-鐵件0年到300年頂部3機構/ 4“2.5“最大閱讀指針新台幣1,138元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WINTERS INSTRUMENTS PEM1401LF 表壓 1-1/2 英寸 0 至 60 psi
新台幣699元 /單元