溫特斯 Pfq714lf |表壓 4 英吋 0 至 300 Psi | 36tw14 | XNUMXtwXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WINTERS INSTRUMENTS PFQ714LF 表壓 4 英吋 0 至 300 psi | AH7HJE 36TW14

WINTERS INSTRUMENTS PFQ714LF 表壓 4 英寸 0 至 300 psi

有現貨
貨號:AH7HJE 型號:PFQ714LF交叉編號:36TW14

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,739 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目壓力計
校准證書沒有
錶殼顏色不銹鋼
外殼材料不銹鋼
連接位置底部
連接尺寸1機構/ 4“
錶盤尺寸4"
洋溢著甘油
量規類型節流孔
鏡頭材質塑料
工作溫度 範圍-4度至150度F
主要應用無鉛
範圍0年到300年
傳感器材質青銅
插座材質黃銅
接液材料黃銅/青銅

送貨信息:

船重(kg) 0.45
船高(厘米)3.81
船長(厘米)8.89
船寬(厘米)6.35
原產地CN

產品詳細說明:

  • 儀表精度:+/- 1.50%
  • 壓力和真空計類型:壓力計
  • 可安裝儀表板:否
  • 液體填充:是
  • 所需的壓力表適配器:否
  • 特徵:耐脈動,節流孔,壓接邊框,CRN認證

產品型號

產品型號錶盤尺寸範圍價錢
WINTERS INSTRUMENTS PFQ803LF 表壓 0 至 60 psi 2-1/2 英吋 | AG9HHE 20JN44 PFQ803LF2.5“0年到60年新台幣1,419元
WINTERS INSTRUMENTS PFQ804LF 表壓 0 至 100 psi 2-1/2 英吋 | AG9HHF 20JN45 PFQ804LF2.5“0年到100年新台幣1,419元
WINTERS INSTRUMENTS PFQ805LF 表壓 0 至 160 psi 2-1/2 英吋 | AG9HHG 20JN46 PFQ805LF2.5“0至160 psi新台幣1,419元
WINTERS INSTRUMENTS PFQ806LF 表壓 0 至 200 psi 2-1/2 英吋 | AG9HHH 20JN47 PFQ806LF2.5“0年到200年新台幣1,419元
WINTERS INSTRUMENTS PFQ807LF 表壓 0 至 300 psi 2-1/2 英吋 | AG9HHJ 20JN48 PFQ807LF2.5“0年到300年新台幣1,419元
WINTERS INSTRUMENTS PFQ708LF 表壓 4 英吋 0 至 15 psi | AH7HHY 36TW08 PFQ708LF4"0年到15年新台幣2,739元
WINTERS INSTRUMENTS PFQ709LF 表壓 4 英吋 0 至 30 psi | AH7HHZ 36TW09 PFQ709LF4"0年到30年新台幣2,739元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WINTERS INSTRUMENTS PFQ714LF 表壓 4 英寸 0 至 300 psi
新台幣2,739元 /單元