項目 | 溫度計 |
準確性 | 2% |
外殼材料 | 鋁 |
連接位置 | 瓦里角 |
連接尺寸 | 3 / 4“NPT |
填 | 有機液 |
刻度顏色 | 白/黑 |
莖長 | 3.5 |
溫度。 範圍 | 30學位到240學位 |
船重(kg) | 0.81 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 46.99 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 9025114000 |
型號 | 準確性 | 外殼材料 | 莖長 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TIM104LF。 | 2% | - | 3.5“ | 30學位到180學位 | 新台幣4,342元 | |
TIM105-6ALF。 | 2% | - | 6" | 30度至30度0度 | 新台幣6,552元 | |
TIM105ALF。 | 2% | 鋁 | 3.5“ | 30度至30度0度 | 新台幣4,908元 | |
TIM105LF。 | 2% | Valox(R) | 3.5“ | 30度至30度0度 | 新台幣4,342元 | |
TIM100-6ALF。 | + /-1% | - | 6" | 30學位到240學位 | 新台幣6,913元 | |
TIM100-6LF。 | + /-1% | - | 6" | 30學位到240學位 | 新台幣6,148元 | |
TIM100LF。 | 2% | - | 3.5“ | 30學位到240學位 | 新台幣4,258元 |