項目 | 電線隔板 |
代理商合規 | RIA |
結構 | 2 x 2“方形,10 ga。,焊接絲網 |
完 | 粉末外套灰色 |
功能 | (2)用來構成(1)(2)立柱或(1)立柱與現有牆之間的部分的堆疊面板 |
測量 | 10 ga。 |
身高 | 10ft。 |
材料 | 電焊網 |
面板高度 | 5.0英尺 |
面板尺寸 | 3瓦x 5英尺高 |
面板寬度 | 36“ |
立柱寬度 | 2" |
信號寬度 | 3ft。 |
船重(kg) | 16.2 |
船高(厘米) | 152.4 |
船長(厘米) | 304.8 |
船寬(厘米) | 73.66 |
HS代碼 | 7314496000 |
原產地 | US |
型號 | 結構 | 完 | 身高 | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 840個規格-2 x 1“矩形,10 ga。編織金屬絲網 | 灰色琺瑯 | 8ft。 | 編織網 | 1ft。 | 新台幣7,237元 | 詢價
|
28 | 840個規格-2 x 1“矩形,10 ga。編織金屬絲網 | 灰色琺瑯 | 8ft。 | 編織網 | 2ft。 | 新台幣8,587元 | 詢價
|
38 | 840個規格-2 x 1“矩形,10 ga。編織金屬絲網 | 灰色琺瑯 | 8ft。 | 編織網 | 3ft。 | 新台幣10,140元 | 詢價
|
48 | 840個規格-2 x 1“矩形,10 ga。編織金屬絲網 | 灰色琺瑯 | 8ft。 | 編織網 | 4ft。 | 新台幣11,762元 | 詢價
|
58 | 840個規格-2 x 1“矩形,10 ga。編織金屬絲網 | 灰色琺瑯 | 8ft。 | 編織網 | 5ft。 | 新台幣12,865元 | 詢價
|
68 | 840個規格-2 x 1“矩形,10 ga。編織金屬絲網 | 灰色琺瑯 | 8ft。 | 編織網 | 6ft。 | 新台幣13,472元 | 詢價
|
78 | 840個規格-2 x 1“矩形,10 ga。編織金屬絲網 | 灰色琺瑯 | 8ft。 | 編織網 | 7ft。 | 新台幣15,982元 | 詢價
|