項目 | 滑門 |
代理商合規 | RIA |
結構 | 2 x 2“方形,10 ga。,焊接絲網 |
門高 | 10.02ft。 |
門尺寸 | 3瓦x 10英尺高 |
門型 | 滑動 |
門寬 | 3ft。 |
完 | 粉末外套灰色 |
功能 | 允許進入籠子內部或通過帶有滑門的籠子進入 |
測量 | 10 ga。 |
身高 | 10ft。 |
材料 | 鋼絲壓接焊接網 |
柱高 | 10'5-1 / 4“ |
帖子材料 | 鋼管 |
立柱寬度 | 2" |
帖子 | 2 x 2“ x 14 ga。方管 |
信號寬度 | 3'4“ |
船重(kg) | 71.1 |
船高(厘米) | 152.4 |
船長(厘米) | 304.8 |
船寬(厘米) | 73.66 |
HS代碼 | 7314496000 |
原產地 | US |
型號 | 門高 | 門寬 | 身高 | 柱高 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD388RW | 8.02ft。 | 3ft。 | 8ft。 | 8'5-1 / 4“ | 3'4“ | 新台幣29,901元 | 詢價
|
SD488RW | 8.02ft。 | 4ft。 | 8ft。 | 8'5-1 / 4“ | 4'4“ | 新台幣33,254元 | 詢價
|
SD588RW | 8.02ft。 | 5ft。 | 8ft。 | 8'5-1 / 4“ | 5'4“ | 新台幣39,208元 | 詢價
|
SD688RW | 8.02ft。 | 6ft。 | 8ft。 | 8'5-1 / 4“ | 6'4“ | 新台幣43,304元 | 詢價
|
SD888RW | 8.02ft。 | 8ft。 | 8ft。 | 8'5-1 / 4“ | 8'4“ | 新台幣48,036元 | 詢價
|
SD1088RW | 8.02ft。 | 1ft。 | 8ft。 | 8'5-1 / 4“ | 10'4“ | 新台幣57,676元 | 詢價
|
SD41010RW | 10.02ft。 | 4ft。 | 10ft。 | 10'5-1 / 4“ | 4'4“ | 新台幣42,534元 | 詢價
|