WOODHEAD 1300130254 公插座,3 極,12 英尺長,90 度,16/1 尺寸,尺寸,PVC

貨號:CH2EBB Model: 1300130254,en交叉編號:1R3007A24F120
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目公插座

送貨信息:

原產地US

產品詳細說明:

  • MC

產品型號

產品型號類別電纜類型聯軸器類型總長:安裝螺紋尺寸極數方向溫度範圍價錢
WOODHEAD 1300130099 公插座,2 極,直式,16 AWG 引線,1.0 英尺長,安裝法蘭 | CH2DPT 1R2G06A20A120 1300130099男性-外螺紋0.305m-2直行-20至105攝氏度-
詢價
WOODHEAD 1300130098 公插座,2 極,6 英寸,16/1 尺寸,PVC,法蘭 | CH2DPV 1R2G06A20A060 1300130098---------
詢價
WOODHEAD 1300130091 公插座,2 極,12 英寸,90 度,18/1 尺寸,PVC | CH2DQE 1R2007A37A120 1300130091---------
詢價
WOODHEAD 1300130090 公插座,2 極,90 度,16 AWG 引線,1.0 英尺長 | CH2DQF 1R2007A20A120 1300130090男性UL外螺紋0.305m1 / 2“ - 14 NPT290度-20至105攝氏度-
詢價
WOODHEAD 1300130087 公插座,2 極,12 英尺長,16/1 尺寸,PVC | CH2DQH 1R2006A20F120 1300130087---------
詢價
WOODHEAD 1300130085 公插座,2 極,6 英尺長,16/1 尺寸,PVC,不銹鋼 | CH2DQK 1R2006A20F0601 1300130085---------
詢價
WOODHEAD 1300130084 公插座,帶引線,直型,2 極,6.0 英尺長 | CH2DQL 1R2006A20F060 1300130084男性UL外螺紋1.83m1 / 2“ - 14 NPT2直行-20至105攝氏度-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WOODHEAD 1300130254 公插座,3 極,12 英尺長,90 度,16/1 尺寸,尺寸,PVC