WOODHEAD 1300280091 雙端線組,5 極,公對母,22 AWG,5m
項目:CH2ZMN
Model: 1300280091,en交叉參考:DND32A-M050
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 線束 |
電纜直徑 | 0.285“ |
電纜護套顏色 | 灰色 |
電纜護套材料 | PVC |
電纜長度 | 16.4英尺 |
電纜類型 | 屏蔽 |
接觸材料 | 銅合金 |
聯軸器類型 | 螺紋的 |
鍵槽 | Single |
極數 | 5 |
方向 | 90度 |
電鍍 | 金色 |
溫度範圍 | -20至80攝氏度 |
類別 | 女人男人 |
線徑(AWG) | 22 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電纜直徑 | 電纜護套材料 | 電纜長度 | 方向 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1300280161 | - | - | - | - | - | 詢價
| |
1300280150 | - | - | - | - | - | 詢價
| |
1300280149 | - | - | - | - | - | 詢價
| |
1300280118 | - | - | - | - | - | 詢價
| |
1300280055 | - | - | - | - | - | 詢價
| |
1300280054 | 0.285“ | PVC | 98.4英尺 | 直行 | - | 詢價
| |
1300280052 | 0.285“ | PVC | 282.02英尺 | 直行 | - | 詢價
|