WOODHEAD 1300390107 線組,5 極,公頭母頭,STR/BPM 不銹鋼 1m,MID

項目:CH2YVG Model: 1300390107,en交叉參考:DNB5210SS-M010
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目線束

送貨信息:

原產地US

產品型號

產品型號方向電纜直徑電纜護套材料類別電纜長度接觸材料聯軸器類型總長:價錢
WOODHEAD 1300390043 電線組,5 極,公母,15m,直,下垂彎曲 | CH2BLA DNDF11A-M150 1300390043---------
詢價
WOODHEAD 1300390042 電線組,5 極,公母,12m,直,下垂彎曲 | CH2BLC DNDF11A-M120 1300390042---------
詢價
WOODHEAD 1300390199 線組,DNET,5 極,公,直,25m | CH2BLX DND42NB-M250 1300390199---------
詢價
WOODHEAD 1300390284 電線組,插座,5 極,母頭至粗幹線電纜,1m | CH2YBT DN5000-M010 1300390284直行--女性--內螺紋1m-
詢價
WOODHEAD 1300390073 電源線,5 極,公頭,直式,2m,TNK | CH2YBX DN41A-M020 1300390073---------
詢價
WOODHEAD 1300390099 電線組、電線和插座,90 度公對母,5 極,2m | CH2YKF DN5290A-M020 130039009990度--男/女--內螺紋2m-
詢價
WOODHEAD 1300390098 電線組,幹線插座,7/8-16 英寸,公插座至母插座,5 極,1m | CH2YKH DN5290A-M010 130039009890度--男/女--內螺紋1m-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WOODHEAD 1300390107 線組,5 極,公頭母頭,STR/BPM 不銹鋼 1m,MID