Wright Tool 85820a | 衝擊套筒,2 1/2 英吋驅動器,2 9/16 英吋尺寸,6 點 | Raptor Supplies 台灣
WRIGHT TOOL 85820A 標準衝擊套筒,2-1/2 英吋驅動,6 點,2-9/16 英吋尺寸 | AF8NUH 29AT67

WRIGHT TOOL 85820A 標準衝擊套筒,2-1/2 英寸驅動,6 點,2-9/16 英寸尺寸

有現貨
貨號:AF8NUH 型號:85820A交叉編號:29AT67

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$47,350 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目衝擊插座
驅動器大小2.5“
光驅類型方形
黑氧化物
材料熱鍛合金鋼
點數6
輸出類型十六進制
總長度5.5“
SAE或公制SAE
尺寸2-9 / 16“
插座深度標準
UPC076799732866

送貨信息:

船重(kg) 8.85
船高(厘米)15.24
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)15.24
HS代碼8204200000

產品型號

產品型號材料總長度尺寸價錢
WRIGHT TOOL 85814 標準衝擊套筒,2-1/2 英吋驅動,6 點,1-3/4 英吋尺寸 | AF8NUB 29AT61 85814熱鍛合金鋼5.375“1.75mm新台幣48,217元
WRIGHT TOOL 85815 標準衝擊套筒,2-1/2 英吋驅動,6 點,1-7/8 英吋尺寸 | AF8NUC 29AT62 85815熱鍛合金鋼5.375“1.875“新台幣46,605元
WRIGHT TOOL 85816 標準衝擊套筒,2-1/2 英吋驅動,6 點,2 英吋尺寸 | AF8NUD 29AT63 85816熱鍛合金鋼5.375“2"新台幣47,845元
WRIGHT TOOL 85817 標準衝擊套筒,2-1/2 英吋驅動,6 點,2-1/8 英吋尺寸 | AF8NUE 29AT64 85817熱鍛合金鋼5.375“2.125“新台幣49,085元
WRIGHT TOOL 85818 標準衝擊套筒,2-1/2 英吋驅動,6 點,2-1/4 英吋尺寸 | AF8NUF 29AT65 85818熱鍛合金鋼5.5“2.25“新台幣47,101元
WRIGHT TOOL 85819 標準衝擊套筒,2-1/2 英吋驅動,6 點,2-3/8 英吋尺寸 | AF8NUG 29AT66 85819熱鍛合金鋼5.5“2.375“新台幣47,350元
WRIGHT TOOL 85821 標準衝擊套筒,2-1/2 英吋驅動,6 點,2-5/8 英吋尺寸 | AG6UPV 48J338 85821熱鍛合金5.5“2.625“新台幣49,333元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WRIGHT TOOL 85820A 標準衝擊套筒,2-1/2 英寸驅動,6 點,2-9/16 英寸尺寸
新台幣47,350元 /單元