項目 | 電動振動器 |
安培 | 15 |
軸承類型 | 密封球 |
分貝 | 81 |
責任 | 斷斷續續的 |
擴展模組 | 完全封閉 |
實力 | 離心式 |
力等級 | 1500磅。 |
頭部大小 | 2" |
HP | 3 |
最高每小時立方碼 | 20 |
最高 溫度 | 200學位F. |
安裝位置 | 普遍 |
總高度 | 9" |
總長度 | 145“ |
總寬度 | 8.25“ |
段落 | 1 |
能量源 | 電 |
軸長 | 10ft。 |
速度 | 10,500轉/分鐘 |
振動器類型 | 內部混凝土 |
電壓 | 115 VAC |
船重(kg) | 20.41 |
船高(厘米) | 50.8 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8479100040 |
型號 | 總長度 | 軸長 | 速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
W994G1T-100-7 | 108“ | 7ft。 | 11,000轉/分鐘 | - | 詢價
|
W994G1T-100-10 | 144“ | 10ft。 | 11,000轉/分鐘 | - | 詢價
|
W994G1T-175-7 | 108“ | 7ft。 | 10,800轉/分鐘 | - | 詢價
|
W994G1T-175-14 | 192“ | 14ft。 | 10,800轉/分鐘 | - | 詢價
|
W994G1T-200-14 | 193“ | 14ft。 | 10,500轉/分鐘 | - | 詢價
|
W995G1T-100-10 | - | - | - | 新台幣76,843元 | |
W995G1T-100-7 | - | - | - | 新台幣73,061元 |