扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

YANKEE 1433-0.4385 卡盤鉸刀 0.4385 In | AB4VVM 20G484

YANKEE 1433-0.4385 卡盤鉸刀 0.4385 In

有現貨
貨號:AB4VVM 型號:1433-0.4385交叉編號:20G484

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,224 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目卡盤鉸刀
切割方向右手
十進制等效0.4385“
尺寸類型小數英寸
光明
長笛長度1.75“
左/右手右手切割
材料M42 8%鈷
長笛數量6
總長度7"
直行
小腿Dia0.096“
刀柄尺寸0.438“
刀柄類型直行
尺寸0.438“

送貨信息:

船重(kg) 0.11
船高(厘米)1.59
船長(厘米)1.59
船寬(厘米)20.32
HS代碼8207600035
原產地US

產品型號

產品型號長笛數量十進制等效尺寸類型總長度小腿Dia刀柄尺寸尺寸電線尺寸價錢
YANKEE 1433-0.0135 卡盤鉸刀 80 0.0135 In | AB4VMJ 20G319 1433-0.013520.0135“3機構/ 4“0.013“0.013“#8080新台幣2,096元
YANKEE 1433-0.0145 卡盤鉸刀 79 0.0145 In | AB4VMK 20G320 1433-0.014520.0145“3機構/ 4“0.014“0.014“#7979新台幣2,096元
YANKEE 1433-0.0156 卡盤鉸刀 1/64 英寸 0.0156 英寸 | AB4VML 20G321 1433-0.015620.0156“分數英寸3機構/ 4“0.016“0.015“1機構/ 64“-新台幣2,096元
YANKEE 1433-0.016 卡盤鉸刀 78 0.0160 In | AB4VMM 20G322 1433-0.01620.016“7機構/ 8“0.018“0.016“#7878新台幣2,096元
YANKEE 1433-0.018 卡盤鉸刀 77 0.0180 In | AB4VMN 20G323 1433-0.01820.018“7機構/ 8“0.02“0.018“#7777新台幣2,096元
YANKEE 1433-0.02 卡盤鉸刀 76 0.0200 In | AB4VMP 20G324 1433-0.0220.02“7機構/ 8“0.021“0.02“#7676新台幣2,096元
YANKEE 1433-0.021 卡盤鉸刀 75 0.0210 In | AB4VMQ 20G325 1433-0.02130.021“1"0.022“0.021“#7575新台幣2,096元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

YANKEE 1433-0.4385 卡盤鉸刀 0.4385 In
新台幣3,224元 /單元