項目 | 定位銷卡盤鉸刀 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.187“ |
尺寸類型 | 小數英寸 |
完 | 光明 |
長笛長度 | 1.125“ |
左/右手 | 右手切割 |
材料 | M42 8%鈷 |
長笛數量 | 6 |
總長度 | 4.5“ |
柄 | 直行 |
小腿Dia | 0.099“ |
刀柄尺寸 | 0.18“ |
刀柄類型 | 直行 |
尺寸 | 0.187“ |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 1.27 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8207600035 |
原產地 | US |
型號 | 小腿Dia | 切割方向 | 十進制等效 | 刀柄尺寸 | 尺寸 | 長笛長度 | 左/右手 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1435-1 | 0.159“ | 右手 | 1" | 1" | 1" | 2.75“ | 右手切割 | 鈷 | 新台幣9,707元 | |
1470-0.123 | 0.157“ | 右手 | 0.123“ | 0.119“ | 0.123“ | 7機構/ 8“ | 右手切割 | M42 8%鈷 | 新台幣1,141元 | |
1470-0.1247 | 0.154“ | 右手 | 0.1247“ | 0.119“ | 0.124“ | 7機構/ 8“ | 右手切割 | M42 8%鈷 | 新台幣1,141元 | |
1470-0.1855 | 0.152“ | 右手 | 0.1855“ | 0.18“ | 0.185“ | 1.125“ | 右手切割 | M42 8%鈷 | 新台幣1,423元 | |
1470-0.187 | 0.149“ | 右手 | 0.187“ | 0.18“ | 0.187“ | 1.125“ | 右手切割 | M42 8%鈷 | 新台幣1,423元 | |
1470-0.248 | 0.147“ | 右手 | 0.248“ | 0.24“ | 0.248“ | 1.5“ | 右手切割 | M42 8%鈷 | 新台幣1,598元 | |
1470-0.2495 | 0.144“ | 右手 | 0.2495“ | 0.24“ | 0.249“ | 1.5“ | 右手切割 | M42 8%鈷 | 新台幣1,598元 |