扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

YANKEE 432-0.5 擴孔器 擴孔器 0.5000 在 | AB4RPZ 20D441

YANKEE 432-0.5 擴孔器 擴孔器 0.5000 In

有現貨
貨號:AB4RPZ 型號:432-0.5交叉編號:20D441

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$10,839 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目擴孔鉸刀
切割方向右手
十進制等效0.5“
尺寸類型分數英寸
光明
長笛長度1"
分數大小1機構/ 2“
左/右手直行
材料高速鋼
莫爾斯·塔珀1
長笛數量6
總長度8"
錐體
小腿Dia0.437“
刀柄尺寸MT1
刀柄類型莫爾斯·塔珀
尺寸1機構/ 2“

送貨信息:

船重(kg) 0.14
船高(厘米)1.91
船長(厘米)1.91
船寬(厘米)22.86
HS代碼8207600035
原產地US

產品型號

產品型號小腿Dia十進制等效長笛長度刀柄尺寸刀柄類型尺寸分數大小莫爾斯·塔珀價錢
YANKEE 431-0.375 擴孔器 擴孔器 0.3750 In | AB4RNJ 20D404 431-0.3750.312“0.375“3機構/ 4“0.312“直行3機構/ 8“3機構/ 8“-新台幣8,641元
YANKEE 431-0.4062 鉸刀 擴孔鉸刀 0.4062 In | AB4RNK 20D405 431-0.40620.312“0.4062“3機構/ 4“0.312“直行13機構/ 32“13機構/ 32“-新台幣9,199元
YANKEE 431-0.4375 擴孔器 擴孔器 0.4375 In | AB4RNL 20D406 431-0.43750.375“0.4375“7機構/ 8“0.375“直行7機構/ 16“7機構/ 16“-新台幣9,208元
YANKEE 431-0.4688 擴孔器 擴孔器 0.4688 In | AB4RNM 20D407 431-0.46880.375“0.4688“7機構/ 8“0.375“直行15機構/ 32“15機構/ 32“-新台幣9,561元
YANKEE 431-0.5 擴孔器 擴孔器 0.5000 In | AB4RNN 20D408 431-0.50.437“0.5“1"0.437“直行1機構/ 2“1機構/ 2“-新台幣8,513元
YANKEE 431-0.5312 擴孔器 擴孔器 0.5312 In | AB4RNP 20D409 431-0.53120.437“0.5312“1"0.437“直行17機構/ 32“17機構/ 32“-新台幣10,149元
YANKEE 431-0.5625 擴孔器 擴孔器 0.5625 In | AB4RNQ 20D410 431-0.56250.437“0.5625“1.25“0.437“直行9機構/ 16“9機構/ 16“-新台幣10,379元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

YANKEE 432-0.5 擴孔器 擴孔器 0.5000 In
新台幣10,839元 /單元