項目 | 充電軟管 |
角 | 0學位 |
爆破壓力 | 4000 PSI |
顏色 | 黃 |
連接尺寸 | 1/4“直 |
配件材料 | 黃銅 |
軟管材質 | 我們的乳膠 |
總長: | 60“ |
軟管數量 | 1 |
類別 | 製冷與空調 |
UPC | 686800210605 |
工作壓力 | 800 PSI |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 28.45 |
船寬(厘米) | 23.62 |
HS代碼 | 4009320050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 工作壓力 | 角 | 爆破壓力 | 顏色 | 連接尺寸 | 總長: | 軟管數量 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29060 | 800 PSI | 0學位 | 4000 PSI | 黃 | 1/4“女 | 60“ | 1 | 製冷與空調 | 新台幣2,487元 | ||
29260 | 800 PSI | 0學位 | 4000 PSI | 藍色 | 1/4“女 | 60“ | 1 | 製冷與空調 | 新台幣2,432元 | ||
29660 | 800 PSI | 0學位 | 4000 PSI | 紅 | 1/4“女 | 60“ | 1 | 製冷與空調 | 新台幣2,435元 | ||
29985 | 800 PSI | 0學位 | 4000 PSI | 黃色/藍色/紅色 | 1/4“女 | 60“ | 3 | 製冷與空調 | 新台幣7,962元 | ||
22985 | 800 PSI | 45學位 | 4000 PSI | 紅,黃,藍套裝 | 1/4“女 | 60“ | 3 | 製冷與空調 | 新台幣6,326元 | ||
21660 | 800 PSI | 0學位 | 4000 PSI | 紅 | 1/4“直 | 60“ | 1 | 製冷與空調 | 新台幣1,465元 | ||
21260 | 800 PSI | 0學位 | 4000 PSI | 藍色 | 1/4“直 | 60“ | 1 | 製冷與空調 | 新台幣1,459元 |