項目 | 充電軟管 |
角 | 45學位 |
爆破壓力 | 4000 PSI |
顏色 | 紅,黃,藍套裝 |
連接尺寸 | 1/4“女 |
配件材料 | 黃銅 |
軟管材質 | 我們的乳膠 |
總長: | 60“ |
軟管數量 | 3 |
類別 | 製冷與空調 |
工作壓力 | 800 PSI |
船重(kg) | 0.88 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 19.81 |
HS代碼 | 4009320050 |
原產地 | US |
答:它提供 4000 psi 的巨大爆破壓力,表明軟管組有能力安全且有效率地處理高壓冷媒任務。
A. 定期維護包括檢查軟管和連接是否有洩漏、確保閥門平穩運作以及驗證儀表精度。根據製造商的建議進行維護。
產品 | 型號 | 工作壓力 | 角 | 爆破壓力 | 顏色 | 連接尺寸 | 總長: | 軟管數量 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29060 | 800 PSI | 0學位 | 4000 PSI | 黃 | 1/4“女 | 60“ | 1 | 製冷與空調 | 新台幣2,674元 | ||
29260 | 800 PSI | 0學位 | 4000 PSI | 藍色 | 1/4“女 | 60“ | 1 | 製冷與空調 | 新台幣2,615元 | ||
29660 | 800 PSI | 0學位 | 4000 PSI | 紅 | 1/4“女 | 60“ | 1 | 製冷與空調 | 新台幣2,618元 | ||
29985 | 800 PSI | 0學位 | 4000 PSI | 黃色/藍色/紅色 | 1/4“女 | 60“ | 3 | 製冷與空調 | 新台幣8,146元 | ||
21060 | 800 PSI | 0學位 | 4000 PSI | 黃 | 1/4“直 | 60“ | 1 | 製冷與空調 | 新台幣1,543元 | ||
21660 | 800 PSI | 0學位 | 4000 PSI | 紅 | 1/4“直 | 60“ | 1 | 製冷與空調 | 新台幣1,543元 | ||
21260 | 800 PSI | 0學位 | 4000 PSI | 藍色 | 1/4“直 | 60“ | 1 | 製冷與空調 | 新台幣1,543元 |