得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 溫濕度計 |
自動關機 | 是 |
電池類型 | (2)AAA |
校准證書 | 沒有 |
數據保持 | 是 |
數據記錄 | 沒有 |
露點範圍 | -90.4度至122度F |
顯示屏 | 液晶顯示 |
濕度精度 | + /-3% |
濕度分辨率 | 企業排放佔全球 0.1% |
介面 | 沒有 |
記憶體應用 | 是 |
相對濕度範圍 | 0到100% |
響應時間 | 60秒。 |
傳感器類型 | 熱敏電阻 |
溫度 準確性 | +/- 0.6度 |
溫度。 範圍 | -20度至50度 |
Temp.溫度Resolution解析度 | 0.1學位 |
濕球溫度範圍 | -69度至122度F |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 13.46 |
原產地 | TW |