Yellow Jacket 93590 | 真空泵,11.1 Cfm,1/2 Hp,6 英尺尺寸 | 38d861 | XNUMXdXNUMX Raptor Supplies 台灣
黃色外套 93590 排氣泵,11.1 CFM,1/2 HP,6 英尺尺寸 | AC7DTA 38D861

YELLOW JACKET 93590排氣泵,11.1 CFM,1/2 HP,6 Ft尺寸

項目:AC7DTA Model: 93590,en交叉編號:38D861

得到它 可能 6, 星期一

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目抽氣泵
交流電10.0
主體材料
6英尺
移位11.1 CFM
HP1/2
Hz60
進氣口尺寸1/4“和1/2”喇叭口
機油容量44盎司。
總高度11.5“
總長度17.5“
總寬度6"
UPC686800935904
電壓115 VAC

送貨信息:

船重(kg) 18.82
船高(厘米)35.56
船長(厘米)49.78
船寬(厘米)23.37
HS代碼8414100000
原產地US

產品詳細說明:

  • 最終真空(15微米)

產品型號

產品型號交流電主體材料移位進氣口尺寸機油容量總長度價錢
黃色外套 93600 排氣泵,7 CFM,1/2 HP,1725RPM | AA2JTG 10M826 93600-7.0 CFM1/4“和3/8”喇叭口28盎司。16.25“新台幣27,146元
黃色外套 93580 排氣泵,8 CFM,1/2 HP,8 英尺尺寸 | AB4APL 1WLF9 935806.2金屬8.0 CFM1/4“和1/2”喇叭口32盎司。16.75“-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

YELLOW JACKET 93590排氣泵,11.1 CFM,1/2 HP,6 Ft尺寸