項目 | 抽氣泵 |
交流電 | 6.2 |
主體材料 | 金屬 |
繩 | 8英尺 |
移位 | 8.0 CFM |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
進氣口尺寸 | 1/4“和1/2”喇叭口 |
機油容量 | 32盎司。 |
總高度 | 11.5“ |
總長度 | 16.75“ |
總寬度 | 6" |
電壓 | 115 VAC |
船重(kg) | 17.19 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 49.28 |
船寬(厘米) | 23.11 |
HS代碼 | 8414100000 |
原產地 | US |
A. 即使使用冷阱,由於水分污染,真空泵油也可能需要多次更換。 只有在對真空泵油的目視檢查發現很少或沒有水分時,才允許真空泵在無人看管的情況下整夜運行。
A. 液環真空泵通常需要 ISO 22 或 ISO 32 粘度。 旋片真空泵中使用的油通常為 ISO 68 (SAE 20) 或 ISO 100 (SAE 30)。 使用齒輪箱的流程泵和其他真空泵需要粘性油,例如 ISO 220 (SAE 50)。
答:如果真空水平不是問題,單級葉片泵可能就足夠了。 如果需要更深的壓力和良好的真空性能,雙級旋片泵是最佳選擇。