YELLOW JACKET 95760 冷媒回收機用於 HVAC 和冷凍服務,可安全有效地從系統中回收冷媒。它非常適合從事製冷和暖通空調系統維護的技術人員捕獲和回收冷媒,防止其釋放到大氣中。
功能
- YELLOW JACKET 95760 冷媒回收機具有單閥轉換功能,可輕鬆在液體和蒸氣之間切換以進行吹掃操作。
- 此冷媒回收機配有壓縮機,可防止液體冷媒損壞,確保耐用性和安全運作。
- 它配備了 13 或 15 英寸真空(取決於設備)的自動關閉系統,可在壓力升高時重新啟動,從而提高用戶安全性。
- 該機器與一系列冷媒相容,包括 HP 和 MP 混合物、R-114、R-134A、R-22 等。
- 它配有電氣連接,具有 NEMA 5-15p 公插頭和 1/4 英吋軟管連接,方便使用。
- 此冷媒回收機需要連接軟管和回收罐,確保冷媒回收過程完整且有效。
- 它經過 ARI 認證,可與 HFC 和 CHFC 冷媒一起使用,證明符合行業標準並確保冷媒回收作業的可靠性。
標準和批准:
經常問的問題:
Q. 為什麼需要回收製冷劑?
A. 製冷劑在使空調和供暖系統發揮作用的傳熱過程中發揮著重要作用。 氯氟烴 (CFC)、氫氯氟烴 (HCFC) 和氫氟烴是一些最常用的製冷劑 (HFC)。
Q. 製冷劑回收的三種方法是什麼?
A.
- 蒸氣回收法、推拉法和液體回收法是三種不同的回收方法。
- 蒸汽回收:在蒸汽回收方法中,製冷劑以蒸汽狀態從 HVAC 系統中排出。 然後,回收單元將蒸汽冷凝成液體並將其轉移到回收鋼瓶中。
- 推挽回收:此方法用於傳輸大量液態製冷劑。 回收單元從回收缸中提取蒸汽並產生高壓排放氣體,將液體從 HVAC 系統中排出並返回到回收缸中。
- 液體回收法:在液體回收法中,製冷劑在仍處於液態時被轉移。 回收液適用於回收大量製冷劑。
問:製冷劑最常見的應用是什麼?
A. 為了保持生產運行,製冷劑用於冷卻大型數據中心和電力生產倉庫。 R407C、R410A、R1234ze 和 R134a 是用於此目的的常用製冷劑。
Q:如何設定 YELLOW JACKET 95760 冷媒回收機?
A.
- 首先,將機器放置在穩定的表面上。
- 在入口配件上安裝乾淨的濾網或過濾器/乾燥器。
- 將軟管從回收缸的液體端口連接到設備上的出口接頭。
- 通過過濾器/乾燥器將軟管從歧管儀表組的出口連接到裝置上的入口接頭。
- 將一根軟管從選定係統的液體側連接到歧管儀表組的液體(低壓)側。
- 將軟管從系統的蒸汽側連接到歧管儀表組的蒸汽(高)側。
- 關閉所有入口和出口閥門,並將鋼瓶放在稱重秤上,以防止其溢出。
Q:YELLOW JACKET 95760 冷媒回收機需要什麼類型的鋼瓶?
A.
- 選擇的鋼瓶應該是經過授權的、可再填充的製冷劑儲存鋼瓶規格。
- Robinair 建議使用 400 psi (27.6 bar) 的氣缸或至少 350 psi (24.1 bar) 的氣缸。
- 封閉的氣瓶應填充至其體積的 80%,以防止人身傷害和設備損壞。
- 回收缸和過濾器/乾燥器只能與一種製冷劑類型一起使用。
- 製冷劑鋼瓶應存放在陰涼乾燥的地方。