項目 | 鈷立銑刀 |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
直徑 | 9機構/ 16“ |
尺寸類型 | 分數英寸 |
結束 | Double |
立銑刀樣式 | 方形 |
結束樣式 | 方端 |
完 | 光明 |
螺旋角 | 30學位 |
切割長度 | 1.375“ |
清單編號 | E2053 |
材料 | 鈷 |
銑削直徑 | 9機構/ 16“ |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 5" |
小腿Dia | 5機構/ 8“ |
類別 | 一般用途 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 2.22 |
船長(厘米) | 13.34 |
船寬(厘米) | 2.22 |
HS代碼 | 8207703030 |
原產地 | KR |
型號 | 直徑 | 切割長度 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13290 | 9機構/ 64“ | 7機構/ 16“ | 3.125“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,147元 | |
13291 | 5機構/ 32“ | 7機構/ 16“ | 3.125“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,075元 | |
13292 | 11機構/ 64“ | 1機構/ 2“ | 3.25“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,147元 | |
13293 | 3機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 3.25“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,110元 | |
13294 | 13機構/ 64“ | 9機構/ 16“ | 3.25“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,133元 | |
13295 | 7機構/ 32“ | 9機構/ 16“ | 3.25“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,110元 | |
13296 | 15機構/ 64“ | 5機構/ 8“ | 3.375“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,133元 |