項目 | 硬質合金立銑刀 |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
直徑 | 5機構/ 32“ |
尺寸類型 | 分數英寸 |
結束 | Single |
立銑刀樣式 | 方形 |
結束樣式 | 方形 |
完 | 錫 |
螺旋角 | 30學位 |
切割長度 | 5機構/ 16“ |
清單編號 | E5244 |
材料 | 碳化物 |
銑削直徑 | 5機構/ 32“ |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 2" |
小腿Dia | 3機構/ 16“ |
類別 | 一般用途 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207703030 |
原產地 | KR |
型號 | 直徑 | 切割長度 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
30554TN | 1機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 新台幣477元 | |
30556TN | 3機構/ 32“ | 3機構/ 16“ | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 新台幣476元 | |
30558TN | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 新台幣480元 | |
30565TN | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 2" | 3機構/ 16“ | 新台幣668元 | |
30570TN | 7機構/ 32“ | 7機構/ 16“ | 2" | 1機構/ 4“ | 新台幣950元 | |
30573TN | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 2" | 1機構/ 4“ | 新台幣931元 | |
30579TN | 5機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 2" | 5機構/ 16“ | 新台幣1,171元 |