項目 | 螺旋長笛絲錐 |
完 | 硬滑 |
清單編號 | E5 |
材料 | 3%釩合金高速鋼 |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 90mm |
瀝青 | 1.25mm |
中徑限制 | D5 |
小腿Dia | 8.10mm |
尺寸 | M8 |
龍頭風格 | 修改底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 12mm |
螺紋類型 | 公制粗 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 0.95 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 1.11 |
HS代碼 | 8207508000 |
型號 | 螺紋類型 | 清單編號 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV426 | 公制粗 | BV | 74mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | 13mm | 新台幣1,075元 | |
BV435 | 公制精細 | BV | 74mm | 1.25mm | D5 | 9.70mm | M10 | 12mm | 新台幣1,027元 | |
E0403 | UNC | E0 | 2.5“ | 20 | GH3 | 0.255“ | 1機構/ 4“ | 7機構/ 16“ | 新台幣916元 | |
E0483 | UNC | E0 | 2 15機構/ 16“ | 16 | GH3 | 0.381“ | 3機構/ 8“ | 35機構/ 64“ | 新台幣1,214元 | |
E0563 | UNC | E0 | 3.375“ | 13 | GH3 | 0.367“ | 1機構/ 2“ | 5機構/ 8“ | 新台幣1,535元 | |
E4315 | 公制粗 | E4 | 80mm | 1.00mm | D5 | 6.50mm | M6 | 11mm | 新台幣935元 |