項目 | 螺旋長笛絲錐 |
完 | 硬滑 |
清單編號 | E0 |
材料 | 3%釩合金高速鋼 |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 3.375“ |
瀝青 | 13 |
中徑限制 | GH3 |
小腿Dia | 0.367“ |
尺寸 | 1機構/ 2“ |
龍頭風格 | 修改底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 5機構/ 8“ |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.59 |
船長(厘米) | 9.84 |
船寬(厘米) | 1.91 |
HS代碼 | 8207508000 |
型號 | 螺紋類型 | 清單編號 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV426 | 公制粗 | BV | 74mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | 13mm | 新台幣1,219元 | |
BV435 | 公制精細 | BV | 74mm | 1.25mm | D5 | 9.70mm | M10 | 12mm | 新台幣1,141元 | |
E0403 | UNC | E0 | 2.5“ | 20 | GH3 | 0.255“ | 1機構/ 4“ | 7機構/ 16“ | 新台幣1,005元 | |
E0483 | UNC | E0 | 2 15機構/ 16“ | 16 | GH3 | 0.381“ | 3機構/ 8“ | 35機構/ 64“ | 新台幣1,348元 | |
E4315 | 公制粗 | E4 | 80mm | 1.00mm | D5 | 6.50mm | M6 | 11mm | 新台幣1,038元 | |
E5365 | 公制粗 | E5 | 90mm | 1.25mm | D5 | 8.10mm | M8 | 12mm | 新台幣1,412元 |