項目 | 敲打 |
尺寸類型 | 公制 |
完 | 氧化 |
清單編號 | 3378T |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 3 |
件數 | 1 |
總長度 | 69.05mm |
小腿Dia | 16.66mm |
龍頭風格 | 螺旋長笛 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 11.9mm |
螺紋尺寸 | M8 x 1.25 |
螺紋類型 | 公制粗 |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 0.38 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 0.41 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 尺寸類型 | 清單編號 | 總長度 | 小腿Dia | 螺紋長度 | 螺紋尺寸 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374620 | 公制 | 3378 | 63.5 mm | 14.30mm | 11.11mm | M6 x 1 | - | - | 詢價
| |
374627 | 公制 | 3378 | 85.72mm | 6.48mm | 15.08mm | M12 x 1.75 | 公制粗 | 新台幣2,277元 | ||
384607 | 英寸 | 3318 3328 | 2.125“ | 0.474“ | 17機構/ 64“ | #8-32 | UNC | 新台幣881元 | ||
384921 | 英寸 | 3318T 3328T | 3.375“ | 0.474“ | 5機構/ 8“ | 1 / 2-13 | UNC | - | 詢價
| |
387619 | 英寸 | 3616 3626 | 3.156“ | 0.323“ | 19機構/ 32“ | 7 / 16-14 | UNC | 新台幣3,135元 |