Ymw Taps 374627 | 螺旋槽絲錐 改良底部 M12x1.75 黑色氧化 | 38xa27 | XNUMXxaXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

YMW TAPS 374627螺旋凹槽絲錐修飾的底部氧化M12x1.75 | AH8PXE 38XA27

YMW TAPS 374627 螺旋槽絲錐改良底部 M12x1.75 黑色氧化

有現貨
貨號:AH8PXE Model: 374627,en交叉編號:38XA27

得到它 可能 15, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,277 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目敲打
尺寸類型公制
氧化
清單編號3378
材料高速鋼
長笛數量3
件數1
總長度85.72mm
小腿Dia6.48mm
龍頭風格螺旋長笛
螺紋方向右手
螺紋長度15.08mm
螺紋尺寸M12 x 1.75
螺紋類型公制粗

送貨信息:

船重(kg) 0.06
船高(厘米)0.53
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)0.46
原產地JP

產品詳細說明:

  • 點擊分組:點擊
  • 中徑限制:未評級

產品型號

產品型號尺寸類型清單編號總長度小腿Dia螺紋長度螺紋尺寸螺紋類型價錢
YMW TAPS 374620螺旋槽絲錐修飾的底部M6x1.00黑色氧化物| AH8PXB 38XA24 374620公制337863.5 mm14.30mm11.11mmM6 x 1--
詢價
YMW TAPS 374623螺旋槽絲錐修飾的底部氧化物M8x1.25黑色氧化物| AH8PXC 38XA25 374623公制3378T69.05mm16.66mm11.9mmM8 x 1.25公制粗-
詢價
YMW TAPS 384607螺旋槽絲錐改性底油#8-32黑色氧化物| AH8PXL 38XA33 384607英寸3318 33282.125“0.474“17機構/ 64“#8-32UNC新台幣881元
YMW 絲錐 384921 螺旋槽絲錐 改良底型 1/2-13 黑色氧化 | AH8PXP 38XA36 384921英寸3318T 3328T3.375“0.474“5機構/ 8“1 / 2-13UNC-
詢價
YMW 水龍頭 387619 螺旋槽水龍頭改性底部 7/16x14 黑色氧化物 | AH8PXT 38XA39 387619英寸3616 36263.156“0.323“19機構/ 32“7 / 16-14UNC新台幣3,135元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

YMW TAPS 374627 螺旋槽絲錐改良底部 M12x1.75 黑色氧化
新台幣2,277元 /單元