項目 | 敲打 |
尺寸類型 | 英寸 |
完 | 光明 |
清單編號 | 3114 3124 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 4 |
件數 | 1 |
總長度 | 3.156“ |
小腿Dia | 0.323“ |
龍頭風格 | 直笛(手) |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.437“ |
螺紋尺寸 | 7 / 16-14 |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 0.58 |
船長(厘米) | 7.92 |
船寬(厘米) | 2.9 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 清單編號 | 總長度 | 小腿Dia | 螺紋長度 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389615 | 3114 3124 | 2 23機構/ 32“ | 0.318“ | 1.125“ | 5 / 16-18 | 新台幣185元 | ||
TSU16X7NEB4 | 標準 | 6 5機構/ 16“ | 0.8“ | 1.5“ | 1-8 | 新台幣4,164元 |